チューブのインレット接続 = 8mm
インレット接続タイプ = チューブ
コンセント接続タイプ = チューブ
チューブアウトレットの接続 = 8mm
メーカーシリーズ = CVPU
最低使用圧力 = 0バール
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Max = +60℃
動作温度 Min = 0℃
RS Pro CVPU 逆止弁、 8 mm チューブインレット、 8 mm チューブアウトレット真空ラインを使用していますか.RS Pro のこの逆止弁は、圧縮空気の流量を制御し、一方の側から流れ、他方の方向は通過をブロックします。
このバルブは、シンプルで効果的なプッシュオン式とねじ式カラーを備え、最小限の労力でナイロン及びポリウレタンの低圧配管に取り付けることができます。
入口接続部と出口接続部の両方の寸法は 8 mm で、継手の動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。
バルブ本体は強力なポリオキシメチレン( POM )製で、剛性が高く、寸法安定性と低摩擦性があります。
このタイプのバルブは、食品飲料業界や医療分野など、さまざまな真空用途や汎用用途で使用できます。
特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 8 mm のチューブインレット接続部 . 8 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲: 0 ~ +10 バール .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


