ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG36, 材質 HSS

ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG36, 材質 HSS - RS PRO

ねじサイズ = PG36
タイプ = ストレート溝
ねじ規格 = PG
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 1
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 36mm
シャンクタイプ = プレーン
ねじ山ピッチ = 16TPI
RS Pro HSSパイプねじタップ. 業務用HSSパイプねじタップは、スルーホールのタップに最適です。
特長と利点:. 材質: 高速度鋼 ねじ規格: PG DIN40432 プレーンシャンク

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888430917-2618
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする