SUGICO(スギコ)
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。
車輪の脱着が簡単にできます。
プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
平型
開口寸法(mm)
35-36×12.5-13
車輪タイプ
平型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09436309
TO-174WT グレー
グレー
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09436318
TO-174WT ホワイト
ホワイト
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください