SUGICO(スギコ)
防音ゴールド戸車 平30mm
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)
30
材質(本体)
SPCC(クロメート処理)
材質(車輪)
外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6
タイプ
平型
材質(軸)
鉄(クロメート処理)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
車輪タイプ
平型
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09436300
TO-174GO-H30
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください