ぶんちょうタイマー

ぶんちょうタイマー - ドリテックぶんちょうタイマー - ドリテックぶんちょうタイマー - ドリテックぶんちょうタイマー - ドリテックぶんちょうタイマー - ドリテックぶんちょうタイマー - ドリテック

文鳥モチーフのかわいいタイマー
水浴びできる!(IPX7)
「10分」「1分」「10秒」単位のボタンで、かんたんにセットできる
手が離せないときに嬉しい15秒の短めアラーム
便利なリピート機能付
カウントアップ/カウントダウン
時計としても使える時計機能付
スタンド/磁石/ストラップ穴付

質量(g)約 45 (電池を含む)表示液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 82×14×90使用電池リチウムボタン電池 CR2032×1個最大設定時間99分50秒アラーム警鳴時間(秒)約15防水仕様JIS C 0920 IPX7/IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。動作温度範囲(℃)0~40計測時間カウントアップ:最大99分59秒内容量1個
取扱説明書:(0.95MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09436616T-645BEきなこ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09436625T-645GYくろまめ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09436641T-645WTおもち
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする