be quiet! SILENT LOOP 2 360mm 3基ファン 水冷クーラー BW012

be quiet! SILENT LOOP 2 360mm 3基ファン 水冷クーラー BW012 - be quiet!

・6極モーターを搭載した調整可能なポンプで、非常に静かで高性能な動作を実現
・強力な3チャンバーポンプ設計により、乱流と騒音を大幅に低減
・高性能で静音動作を実現するSilent Wings 3 PWM高速ファン
・高密度フィンスタックを持つコールドプレートで最高の冷却特性を提供
・多くの照明オプションと優れた視覚効果を実現する ARGB LED
・クーラントボトルが付属し、長寿命を確保するためのアクセスしやすいリフィルポート

適合ソケット
Intel 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM
AMD AM5 / AM4
シリーズSILENT LOOP 2 360mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、ラジエーター:394×120×27、394×120×52(ファン含む)型番BW012接続ポンプ:3ピン対応電流値 (A):0.37保証期間メーカー:3年ポンプ回転数 (rpm):2800騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 17.7 / 50%(rpm) : 23.9 / 100%(rpm) : 39.8ファン回転数 (rpm) (100% PWM):2200素材ベース:銅 / ニッケルメッキ、ラジエーター:アルミニウム / 黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09675867BW012
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする