be quiet! PURE ROCK 2 冷却ファン 黒 BK007

be quiet! PURE ROCK 2 冷却ファン 黒 BK007 - be quiet!

・TDP150Wの高い冷却効率
・HDTテクノロジーを採用した4本の高性能6mmヒートパイプ
・非対称構造でメモリスロットを塞ぎません
・Pure Wings 2 120mm PWMファン、最大26.8 dB(A)の静音動作
・エレガントなブラックの表面
・簡単に取り付けられるインストールキットは、マザーボードの上部から取り付け可能

適合ソケット
Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 /1155 / 2011(-3) Square ILM
AMD: AM5 / AM4
その他ヒートパイプ:6mm径 x 4本タイプライフルベアリングシリーズPURE ROCK 2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、87×121×155(ファン含む)型番BK007モーター4極ファンモーター対応最大対応TDP (W):150寿命80,000時間 (25℃)保証期間メーカー:3年騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 19.1 / 50%(rpm) : 22.1 / 100%(rpm) : 26.8ファンPure Wings 2 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):1500RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)0.58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09675946BK007
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする