コンセントバー(ペグ固定式)

コンセントバー(ペグ固定式) - 摂津金属工業

グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー

幅(mm)28.5ブラック定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント抜止形内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09893680DZ-1001512P1.3835461528.5×835×46
17,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893716DZ-1001524P1.91395461528.5×1395×46
25,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893777DZ-1002012P1.7835462028.5×835×46
21,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893820DZ-1002024P2.31395462028.5×1395×46
29,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893856DZ-1003012PCP2.2883443028.5×883×44
38,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893908DZ-1003024PCP3.11675463028.5×1675×46
46,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする