高砂
HPミニほうき
HACCP対応器具洗浄向け。頑丈で、異物混入の危険性を軽減。すぐれた衛生性を持ちます。ミニサイズなので、細かい隙間や機械、作業台の上の粉払いに最適。
材質
本体・ポリプロピレン/毛・ポリエステル
寸法(mm)
外寸250×高さ75
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898300
レッド
レッド
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09898309
ブルー
ブルー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください