摂津金属工業
ファンモーターユニット
ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
幅(mm)
480
色
ブラック
奥行(mm)
58
主要材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899447
RFMU-133
0.76
132.6
480×132.6×58
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09899456
RFMU-150
0.83
146.6
480×146.6×58
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください