曜日別特売

ステンレス防水スイングハンドル

ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下

・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・左右兼用型です。
・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
・丸みを帯びた握りやすいデザインです。
・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
・防水性能:IPX5相当
・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
・防塵シャッター付きです。

操作方法
【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
付属品
タイプ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
サイズ
タイプ
取付け方法
取付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09904986PH-89-SUS-1-KA鍵 1 本 , 専用止金 1 本同一/左右兼用【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止め金具を90°回転させて取り付けて下さい。~3
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01188468PH-89-SUS-2-KA鍵 1 本 , 専用止金 1 本同一/左右兼用【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止め金具を90°回転させて取り付けて下さい。~2
10,500
10,480
11,528(税込)
当日出荷
47889688PH-89-SUS-2-KD鍵 1 本 , 専用止金 1 本違い/左右兼用【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止め金具を90°回転させて取り付けて下さい。~2
10,800
10,780
11,858(税込)
6日以内出荷
01188477PH-89-SUS-3-KA鍵 1 本 , 専用止金 1 本同一/左右兼用【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止め金具を90°回転させて取り付けて下さい。~2
9,030
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
47889697PH-89-SUS-3-KD鍵 1 本 , 専用止金 1 本違い/左右兼用【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止め金具を90°回転させて取り付けて下さい。~2
9,330
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
09904995PH-89-SUS-1-KD鍵 1 本 , 専用止金 1 本違い/左右兼用【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止め金具を90°回転させて取り付けて下さい。~3
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01188486PH-89A-SUS-3専用止金 1 本鍵ナシ/左右兼用【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。~2
8,830
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする