ナリカ
細口試薬びん(無色)
液体試薬用
材質
ガラス
色
無色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09920700
S75-1147-03
125
21
53×110
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
10日以内出荷
11747876
S75-1147-04
250
24
68×143
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください