曜日別特売

パソコンバッグ ノートパソコンケース HP 15s-fq5043TU 2022年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き

パソコンバッグ ノートパソコンケース HP 15s-fq5043TU 2022年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き - メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース HP 15s-fq5043TU 2022年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き - メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース HP 15s-fq5043TU 2022年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き - メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース HP 15s-fq5043TU 2022年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き - メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース HP 15s-fq5043TU 2022年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き - メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース HP 15s-fq5043TU 2022年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き - メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース HP 15s-fq5043TU 2022年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き - メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース HP 15s-fq5043TU 2022年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き - メディアカバーマーケット

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット

ノートパソコン/タブレットバッグ特徴

収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。
ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。
バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。
ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。

液晶保護フィルム特徴

反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ
適合機種
HP 15s-fq5043TU 2022年版
材質
バッグ:オックスフォード生地(撥水)
質量(g)
バッグ:約340
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッグ:約430×320×50
対応インチサイズ
15.6インチ 解像度(1920×1080)
特性
フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
バッグ:約410×310
内容量
1セット
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
mat-18a-t15-k0001654093 0991574809915748mat-18a-t15-k0001654093アイボリー
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
mat-18n-t15-k0001654093 0991575709915757mat-18n-t15-k0001654093ネイビー
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする