曜日別特売

デジタルトルクレンチ

デジタルトルクレンチ - 杉崎計器デジタルトルクレンチ - 杉崎計器デジタルトルクレンチ - 杉崎計器デジタルトルクレンチ - 杉崎計器デジタルトルクレンチ - 杉崎計器デジタルトルクレンチ - 杉崎計器デジタルトルクレンチ - 杉崎計器デジタルトルクレンチ - 杉崎計器

ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック
レンチヘッド部分が約300度回転!常に目線と表示盤が平行になり操作性がアップしました。
表示一体型で軽量コンパクト!
コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。
ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。
合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。
手力点フリー
データ保存件数800件

仕様日本向け SI単位(N・m)直径(Φmm)34(握り径)電源ニッケル水素電池 1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示連続使用時間(時間)最大充電時連続 12機能設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑 NG(否)・・赤データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)、データ出力時は、別途 USB ケーブルが必要です(USB ミニ B タイプ)ヘッド形状ラチェット式測定単位日本向け SI単位(N・m)データメモリ測定値データ…800/データ数・最大・最小・平均のデータ…10ch測定モードPP(ピーク)/荷重の最高値を保持、TR(トラック)/荷重変化によって表示が変化、PD(ピークダウン)/荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持、C(リアルタイム出力)/かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存充電時間(時間)約3プラグ形状Aタイプ負荷方向CW-CCW(右・左方向)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
測定精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932085DIW-15-J1ワンウエーソケット、専用充電器、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図236約4306.35±0.5(1.99以下±0.01 N・m)
108,000
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
09932101DIW-20-J1ワンウエーソケット、専用充電器、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図235約4709.5±0.5(4.99以下±0.03N・m)
108,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09932110DIW-75-J1ワンウエーソケット、専用充電器、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図320約6209.5±0.5(4.99以下±0.03N・m)
130,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09932119DIW-120-J1ラチェットソケット、専用充電器、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図445約83012.7±0.5(19.9以下±0.1 N・m)
136,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする