曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ内容量1個
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子間ピッチ(mm)
締付トルク
適合電線(mm2)
定格通電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09938315PTUL2-10AG-1P1P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,382
499
549(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938331PTUL2-10AG-2P2P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,499
599
659(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938340PTUL2-10AG-3P3P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
5,616
699
769(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938349PTUL2-10AG-4P4P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
6,733
779
857(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938358PTUL2-10AG-5P5P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
7,850
879
967(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938367PTUL2-10AG-6P6P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
8,967
979
1,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938376PTUL2-10AG-7P7P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
10,084
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938385PTUL2-10AG-8P8P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
11,201
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938401PTUL2-10AG-9P9P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
16,357
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938410PTUL2-10AG-10P10P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
13,435
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938419PTUL2-10AG-11P11P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
14,552
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938428PTUL2-10AG-12P12P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
15,670
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938437PTUL2-10AG-13P13P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,803
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938446PTUL2-10AG-14P14P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,712
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938455PTUL2-10AG-15P15P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,823
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938471PTUL2-10AG-16P16P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,934
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938480PTUL2-10AG-17P17P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,047
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938489PTUL2-10AG-18P18P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,158
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938498PTUL2-10AG-19P19P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,270
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938507PTUL2-10AG-20P20P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,493
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938516PTUL2-10AG-21P21P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,605
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938525PTUL2-10AG-22P22P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,717
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938541PTUL2-10AG-23P23P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,847
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938550PTUL2-10AG-24P24P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,829
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938559PTUL2-10AG-25P25P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,940
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938568PTUL2-10AG-26P26P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,052
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938577PTUL2-10AG-27P27P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,164
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938586PTUL2-10AG-28P28P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,275
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938595PTUL2-10AG-29P29P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,387
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938611PTUL2-10AG-30P30P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,610
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938620PTUL2-10AG-31P31P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,722
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938629PTUL2-10AG-32P32P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,834
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938638PTUL2-10AG-33P33P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,891
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938647PTUL2-10AG-34P34P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,946
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938656PTUL2-10AG-35P35P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
5,057
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938665PTUL2-10AG-36P36P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
5,169
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938681PTUL2-10AG-37P37P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
5,281
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938690PTUL2-10AG-38P38P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
5,392
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938699PTUL2-10AG-39P39P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
5,505
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938708PTUL2-10AG-40P40P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
5,727
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938717PTUL2-10AG-41P41P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
5,839
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938726PTUL2-10AG-42P42P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
5,951
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938735PTUL2-10AG-43P43P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,935
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938751PTUL2-10AG-44P44P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
6,063
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938760PTUL2-10AG-45P45P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
6,174
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938769PTUL2-10AG-46P46P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
6,286
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938778PTUL2-10AG-47P47P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
6,398
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938787PTUL2-10AG-48P48P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
6,509
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938796PTUL2-10AG-49P49P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
6,622
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
09938805PTUL2-10AG-50P50P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
6,844
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする