組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ内容量1個
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格絶縁電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
締付トルク
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09936949PTUL2-10-1P1PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,376
359
395(税込)
15日以内出荷
返品不可
09936958PTUL2-10-2P2PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,159
429
472(税込)
15日以内出荷
返品不可
09936967PTUL2-10-3P3PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,942
489
538(税込)
15日以内出荷
返品不可
09936976PTUL2-10-4P4PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,726
549
604(税込)
15日以内出荷
返品不可
09936985PTUL2-10-5P5PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
5,509
629
692(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937001PTUL2-10-6P6PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
6,292
689
758(税込)
13日以内出荷
返品不可
09937010PTUL2-10-7P7PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
7,075
769
846(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937019PTUL2-10-8P8PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
7,859
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
09937028PTUL2-10-9P9PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
12,318
889
978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937037PTUL2-10-10P10PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
9,425
949
1,044(税込)
当日出荷
09937046PTUL2-10-11P11PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
10,208
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937055PTUL2-10-12P12PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
10,992
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
09937071PTUL2-10-13P13PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
1,269
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937080PTUL2-10-14P14PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
1,906
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937089PTUL2-10-15P15PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
1,984
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
09937098PTUL2-10-16P16PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,063
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
09937107PTUL2-10-17P17PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,142
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937116PTUL2-10-18P18PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,220
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937125PTUL2-10-19P19PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,298
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937141PTUL2-10-20P20PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,455
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09937150PTUL2-10-21P21PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,533
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937159PTUL2-10-22P22PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,611
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937168PTUL2-10-23P23PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,001
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937177PTUL2-10-24P24PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,689
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937186PTUL2-10-25P25PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,768
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937195PTUL2-10-26P26PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,847
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937211PTUL2-10-27P27PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,925
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937220PTUL2-10-28P28PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,003
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937229PTUL2-10-29P29PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,081
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937238PTUL2-10-30P30PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,238
2,298
2,528(税込)
当日出荷
09937247PTUL2-10-31P31PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,316
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937256PTUL2-10-32P32PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,395
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937265PTUL2-10-33P33PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
2,733
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937281PTUL2-10-34P34PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,473
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937290PTUL2-10-35P35PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,551
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937299PTUL2-10-36P36PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,630
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937308PTUL2-10-37P37PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,708
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937317PTUL2-10-38P38PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,786
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937326PTUL2-10-39P39PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,864
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937335PTUL2-10-40P40PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,022
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937351PTUL2-10-41P41PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,100
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937360PTUL2-10-42P42PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,178
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937369PTUL2-10-43P43PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
3,465
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937378PTUL2-10-44P44PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,256
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937387PTUL2-10-45P45PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,334
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937396PTUL2-10-46P46PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,413
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937405PTUL2-10-47P47PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,491
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937421PTUL2-10-48P48PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,569
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937430PTUL2-10-49P49PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,648
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
09937439PTUL2-10-50P50PAC・DC 80070.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.25
4,805
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする