曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。
Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。
全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。
メンテナンス作業もスピーディーに行えます。
1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。

形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ内容量1個
257件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子間ピッチ(mm)
締付トルク
適合電線(mm2)
定格通電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09934377PTL-SS10-1P1P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
410
349
384(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934386PTL-SS10-2P2P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
486
419
461(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934395PTL-SS10-3P3P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
562
499
549(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934411PTL-SS10-4P4P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
638
539
593(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934420PTL-SS10-5P5P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
713
619
681(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934429PTL-SS10-6P6P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
789
689
758(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934438PTL-SS10-7P7P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
865
739
813(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934447PTL-SS10-8P8P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
941
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934456PTL-SS10-9P9P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,017
869
956(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934465PTL-SS10-10P10P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,092
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934481PTL-SS10-11P11P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,168
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934490PTL-SS10-12P12P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,244
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934499PTL-SS10-13P13P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,320
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934508PTL-SS10-14P14P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,396
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934517PTL-SS10-15P15P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,471
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934526PTL-SS10-16P16P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,547
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934535PTL-SS10-17P17P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,623
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934551PTL-SS10-18P18P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,699
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934560PTL-SS10-19P19P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,775
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934569PTL-SS10-20P20P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,849
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934578PTL-SS10-21P21P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
1,925
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934587PTL-SS10-22P22P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,001
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934596PTL-SS10-23P23P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,077
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934605PTL-SS10-24P24P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,153
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934621PTL-SS10-25P25P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,228
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934630PTL-SS10-26P26P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,304
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934639PTL-SS10-27P27P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,380
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934648PTL-SS10-28P28P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,456
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934657PTL-SS10-29P29P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,532
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934666PTL-SS10-30P30P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,607
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934675PTL-SS10-31P31P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,683
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934691PTL-SS10-32P32P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,759
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934700PTL-SS10-33P33P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,835
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934709PTL-SS10-34P34P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,911
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934718PTL-SS10-35P35P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
2,986
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934727PTL-SS10-36P36P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,062
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934736PTL-SS10-37P37P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,138
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934745PTL-SS10-38P38P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,214
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934761PTL-SS10-39P39P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,290
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934770PTL-SS10-40P40P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,365
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934779PTL-SS10-41P41P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,441
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934788PTL-SS10-42P42P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,517
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934797PTL-SS10-43P43P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,592
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934806PTL-SS10-44P44P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,668
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934815PTL-SS10-45P45P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,743
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934831PTL-SS10-46P46P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,819
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934840PTL-SS10-47P47P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,895
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934849PTL-SS10-48P48P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
3,971
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934858PTL-SS10-49P49P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,047
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934867PTL-SS10-50P50P70.5~1.2N・m(JIS)0.75/1.2511/15
4,122
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする