マキタ
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
電源タイプ
充電式
電源(V)
直流18
連続使用時間(分)
(無負荷時)3.0Ah:約48
仕様
カット数:4000(min-1)(回/分)
質量(kg)
2.6
タイプ
バッテリBL1830B・充電器DC18WC付き
刃長(mm)
460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
845×175×165(バッテリー含む)
ストローク数(min
-1
[回/分])
2000
最大切断径(Φmm)
18
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切断径(Φmm)
刃長(mm)
電源(V)
連続使用時間(分)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969770
MUH467DWF
18
460
直流18
(無負荷時)3.0Ah:約48
2.6
¥
41,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください