電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500

電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 - ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 - ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 - ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 - ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 - ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 - ナカバヤシ

充電式(USB A to Cケーブル付属)
噴射・吸引の2WAY!
従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比
パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s
LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい
風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s
回転グリップで操作性良好
充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)
連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間
付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)
逆さ噴射OK
ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり

仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09969219DAD-202BK約192×68×210(ノズル含まず)202
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする