A-Gas Japan
塩分濃度計
使いやすいペン型です
自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます
測定範囲
塩分濃度0~12%(% weight)
電源
単4電池×4
精度(%)
本体:0.5(F.S)
機能
データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
表示分解能(%)
0.1
温度補償(℃)
(自動温度補償)0~50
サンプリング
約0.8秒
使用環境温度(℃)
0~50
使用環境湿度(%)
80RH未満
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970190
PSA-311
¥
35,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください