1サラサラ感 2吸収速度 3吸収量をクラス最高レベルまで高めた商品です。1.凹凸クッションシート トップシートには、厚く柔らかなエアースルーに凹凸をつけたクッションシートを採用しました。 フラットなシートと比べて表面積が大きく多量の尿の吸収を助けます。 また、嵩も高くなっており、素材自体の厚みも大きく、スポンジのようにぐんぐんと多量の尿を吸い込みます。2.サラサラ感アップ 排尿後のトップシート側へのウェットバック量(戻り量)を少なくし、これまで以上の余裕を持った長時間装着を可能とします。3.特殊構造で横モレを防ぐ濡れても吸収体とトップシートが離れない吸収体内部の特殊構造により、トップシートの浮きによる横モレを防止します。4.吸収体の厚みを抑え身体にフィット 上層と下層で異なる種類の厳選したSAP(高吸収性樹脂)を採用。 吸収体の厚みを抑えることで身体にフィットし、余裕を持った吸収量を実現しました。