ヤマハ純正船外機プロペラ(A)

ヤマハ純正船外機プロペラ(A) - YAMAHA(ヤマハ)

ヤマハ純正船外機用プロペラ

用途ヤマハ船外機専用ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式2A、2B、2C、2D内容量1枚
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099513696A1-45943-00樹脂外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×4
2,440
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
09951378646-45944-01アルミ外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×4-1/2
6,760
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
099513876F8-45942-01アルミ外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×5
6,760
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951396646-45942-01アルミ外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×5-1/2
6,960
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする