YAMAHA(ヤマハ)
ヤマハ純正船外機プロペラ(BS)
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途
ヤマハ船外機専用
材質
アルミ
ピッチ
プロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数
3枚
表示
プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式
F2A、F2B、F2.5A、3A、3B
内容量
1枚
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09951405
6L5-45949-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×5
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951421
6L5-45952-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×5-1/2
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951430
6L5-45943-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×6
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951439
6L5-45945-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×7-1/4
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951448
6L5-45947-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×8-1/4
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください