YAMAHA(ヤマハ)
ヤマハ純正船外機プロペラ(C)
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途
ヤマハ船外機専用
材質
アルミ
ピッチ
プロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数
3枚
表示
プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式
5D、E8D、EK8D
内容量
1枚
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09951509
655-45949-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9×5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951518
655-45947-01
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9×5-3/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951527
655-45945-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9×6-1/2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951536
647-45943-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9×7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951545
655-45943-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9×7-1/2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951561
647-45947-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9×9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951570
647-45941-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-1/4×9-1/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください