ヤマハ純正船外機プロペラ(G)

ヤマハ純正船外機プロペラ(G) - YAMAHA(ヤマハ)

ヤマハ純正船外機用プロペラ

用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式FT25、FT30、40H、40J、40V、40X、50D、50H、55B、F30A、F30B、F40A、F40B、F40D、F40F、F40J、F50A、F50F、F60A、F60C、F60F、EK40J内容量1枚
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995177163D-45941-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):12-1/4×8
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951780663-45956-01外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):12-1/4×9
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951789663-45954-01外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):11-3/4×10
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0995179869W-45947-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):11-5/8×11
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
099518076H5-45952-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):10-5/8×12
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
099518166H5-45945-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):10-3/8×13
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0995182569W-45945-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):11-1/8×13
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
099518416H5-45958-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):10-1/4×14
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
099518506H5-45943-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):10×15
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0995185969W-45943-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):11×15
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
09951868663-45949-01外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):10-3/4×16
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951877663-45941-01外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):10-3/4×17
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする