エバーブライト
パワーステーションとソーラーパネル専用 充電ケーブル
パワーステーションとソーラーパネルを繋ぐケーブル
ソーラーパネルとパワーステーションを繋いで、太陽光で発電した電気をパワーステーションに充電します。
質量(g)
43
ケーブル長(m)
約2
対応機種
メガパワーステーション(1)、メガパワーステーションMAX(2)、パワーステーションコンパクト(3)、FMメガパワーステーション(4)、スーパーメガパワーステーション(5)、21Wソーラーパネル、40Wソーラーパネル専用
外径(mm)
プラグ:約5.5(両端とも)
プラグ内径(Φmm)
約2.1(両端とも)
内容量
1本
注意
※対応機種(1),(2),(3),(4) のパワーステーションに接続する場合はパワーステーションの充電入力端子が小さいので、「別売S-プラグ」をこのケーブルの先端に差し込んでからパワステーションに接続して充電してください。
※対応機種(5)のスーパーメガパワーステーションに接続する場合は「S-プラグ」は必要ありません。(5)のスーパーメガパワーステーションとソーラーパネルをこの充電ケーブルで直接接続します。
※本体をぶつけたり、落としたり、叩いたり、衝撃を与えない。
※本体を高温の環境下(熱くなる調理用品・電気ヒーター等のそば、閉め切った夏の車内等)や火気の近くで保管しない。
※本機は防水仕様ではありません。雨や水がかかったり、水気のある多湿の場所では保管も使用もしない。
※二次被害を防止するため、乳幼児や引火物の近くで使用したり保管しない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09979938
SSBSP-2M
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください