曜日別特売

PROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347

PROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 - PROFeelingPROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 - PROFeelingPROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 - PROFeelingPROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 - PROFeelingPROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 - PROFeelingPROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 - PROFeelingPROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 - PROFeelingPROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 - PROFeeling

介護スタッフに必須の機能が満載!こだわりのベーシックウェア
「クールヴュウ(R)」は、遮熱性の高い特殊な糸と、吸湿・放湿性に優れた繊維「ベンベルグ」によって、衣服内の温度の上昇を抑制し、快適な着心地をキープする清涼素材です。
工業洗濯にも対応した耐久性の高い素材で、繰り返しの洗濯も安心
着脱しやすい前立の長さに設定しているので、着替えがスムーズ
両サイドの裾にスリットを入れ、ツッパリ感を軽減して動きやすく
脇ポケットの底はステッチで補強し、破れにくくなっています

機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透、吸放湿素材ポリエステル90%、キュプラ10%(クールヴュウ(R) 鹿の子)内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11033928PK347オフホワイト4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033937PK347オフホワイト5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033946PK347オフホワイト6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033955PK347ラベンダー4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033971PK347ラベンダー5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033980PK347ラベンダー6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033989PK347サックス4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033998PK347サックス5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034007PK347サックス6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034016PK347ネイビー4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034025PK347ネイビー5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034041PK347ネイビー6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034050PK347ターコイズブルー4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034059PK347ターコイズブルー5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034068PK347ターコイズブルー6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034077PK347ピーコックグリーン4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034086PK347ピーコックグリーン5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034095PK347ピーコックグリーン6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034111PK347マスカットグリーン4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034120PK347マスカットグリーン5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034129PK347マスカットグリーン6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034138PK347レモンイエロー4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034147PK347レモンイエロー5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034156PK347レモンイエロー6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034165PK347パウダーピンク4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034181PK347パウダーピンク5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034190PK347パウダーピンク6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034199PK347フューシャピンク4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034208PK347フューシャピンク5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034217PK347フューシャピンク6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034226PK347サーモンピンク4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034235PK347サーモンピンク5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034251PK347サーモンピンク6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034260PK347ラズベリーレッド4L506479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034269PK347ラズベリーレッド5L526479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034278PK347ラズベリーレッド6L566479
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034646PK347オフホワイト3L486477
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034655PK347オフホワイトL446273
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034671PK347オフホワイトLL466375
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034680PK347オフホワイトM426071
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034689PK347オフホワイトS405869
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034698PK347オフホワイトSS385667
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034707PK347ラベンダー3L486477
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034716PK347ラベンダーL446273
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034725PK347ラベンダーLL466375
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034741PK347ラベンダーM426071
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034750PK347ラベンダーS405869
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034759PK347ラベンダーSS385667
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034768PK347サックス3L486477
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034777PK347サックスL446273
5,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする