ねじテスターアルミ製

ねじテスターアルミ製 - OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製 - OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製 - OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製 - OHSATO(大里)

ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。
測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。
測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。

用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台内容量1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ねじ・ナット部はステンレス製です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09980376ISO
オープン
19,880
21,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする