曜日別特売

ねじテスターアルミ製

ねじテスターアルミ製 - OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製 - OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製 - OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製 - OHSATO(大里)

旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。
測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。
測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。
測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。
測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。

用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台内容量1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ねじ・ナット部はステンレス製です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09980385UNF
オープン
19,880
21,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする