パール金属
やわらかな収納ボックス 蓋付
使い勝手のいい収納ボックスです。ソフトな素材で使う人に優しい。
材質
本体:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
耐荷重(kg)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982370
HB-6824
S
305
160×280×高さ95
¥
1,200
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982379
HB-6825
M
435
160×280×高さ195
¥
1,500
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982388
HB-6826
L
550
160×280×高さ290
¥
1,800
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください