パール金属
キッチンメイト ガラス保存容器角型 2個セット
蒸気弁を開ければ、フタをしたまま電子レンジOK。容器はにおい移りしにくいガラス製。
容量(mL)
380
形状
角型
材質
耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン、パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム
質量(g)
340/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×115×高さ55
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983079
HC-26
380
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください