パール金属
ピッツァラ ピザボード
焼いたピザを取り出すのに便利なピザボードです。等分ラインが入っているので、市販のピザを簡単に等分切り分けできます。お皿代わりとしても便利です。
材質
ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
グリップ含む製品サイズ:縦330×横290×厚さ20、まな板寸法:縦290×横290×厚さ2
質量(g)
130
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983027
CC-1196
ブラック
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983036
CC-1197
レッド
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください