パール金属
揚げクック 油はね防止ネット
コンロまわりの油の飛び散りを軽減。野菜の湯切りにも便利です。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
106
サイズ(cm)
20~24用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全長400×幅245×高さ5
メッシュ
22メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981661
HB-4206
¥
1,100
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください