VISIONS
VISIONS Titanium Coating キッチンバサミ
チタンコーティングで金属アレルギーにも安心。切れ味長持ち。
材質
金属部:ステンレス鋼(表面チタンコーティング)、ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)
幅(mm)
95
全長(mm)
205
高さ(mm)
15
質量(g)
107
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11040840
CP-8829
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください