PROMOTE(プロモート)
防爆手斧
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
薪の小割りや枝払いなど、両手で振るう斧よりも細かい作業に使用します。
全長(mm)
410
質量(kg)
1
サイズ
700g
刃幅(mm)
100
頭部長(mm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11042757
PM1202-002
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください