曜日別特売

防爆丸型バルブハンドル

防爆丸型バルブハンドル - PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドル - PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドル - PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドル - PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドル - PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドル - PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドル - PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドル - PROMOTE(プロモート)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。材質ベリリウム銅合金内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042565PM1073-25025028033
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
11042581PM1073-30030036040
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
11042590PM1073-35035050045
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
11042599PM1073-500500110060
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
11042608PM1073-600600160070
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする