曜日別特売

K型屋外用掲示板 (脚付タイプ)

K型屋外用掲示板 (脚付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (脚付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (脚付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (脚付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (脚付タイプ) - 馬印

脚付、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。

タイプ脚付使用場所屋外用付属品ピン6個仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス3枚材質(本体)アルミ有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2700×1200外寸法・幅(mm)2760外寸法・高さ(mm)2750錠前プッシュ錠外寸法・奥行(mm)190内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47826390K1227T-70827602750グリーン708
511,500
379,800
417,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826399K1227T-71127602750クールグレー711
511,500
379,800
417,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826408K1227T-71227602750アイボリー712
511,500
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする