ヤマト科学
UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付
キャップ/セプタム、スクリュー、ヘッドスペース、18mm、銀スチール、マグネティック、PTFE/シリコンセプタム (オモテ: 白、ウラ: 青)
タイプ
スクリュー
キャップサイズ(mm)
18
材質(キャップ)
スチール
キャップ色
シルバー
最高耐熱温度(℃)
180
セプタム
Blue PTFE/silicone
内容量
1セット(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11041777
5188-2759
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください