パール金属
旨味 盛り付けザル・トレーセット
ザルとトレーのセットです。そうめんやそばの盛り付けに。野菜をのせたり、茹で物の湯切りに。鍋やすきやきの盛り付けに。
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
ザル:外径215×高さ70、トレー:外径215×高さ15
質量(g)
203
寸法(cm)
21
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052417
HC-585
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください