パール金属
中華家 陶器製チャーハン皿
電子レンジ使用可能!
材質
ストーンウェア
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
40
質量(g)
465
電子レンジ
○
食器の種類
中華食器
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052356
HC-291
¥
1,300
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください