パール金属
中華家 フライパンせいろプレート
お手持ちのフライパンや鍋でせいろが使えるプレート。18・21・24・27cmのせいろに対応。
材質
表面加工/本体:アルマイト加工 本体・フック:アルミニウム合金
寸法(mm)
外径320×高さ20(フック含まず)
質量(g)
220
適合外径(Φmm)
せいろ:150・180・210・240・270
適合サイズ
26~28cm対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051559
HC-584
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください