アルインコ
AC100V→DC 13.8V/MAX5A 直流安定化電源
5Wクラスの無線機、ハンディレシーバーやDX-R8受信機に最適、リニア式(トランス式)の小型電源です。
仕様
メーター:A/V切換式
質量(kg)
2.2
出力電圧(V)
DC6~15(可変)
入力電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×83×148(突起物除く)
保護回路
フの字特性自動電流制限式、5A以上
ヒューズ容量(A)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電流(A)
4(連続)、5(間欠)
内容量
1個
注意
※無線機器用の電源です。電気分解のような化学実験用途、コンプレッサやモーターを使う機器、突入電流が大きな特殊電球の点灯、バッテリーの充電にはお使いになれません。保護回路が働く前に故障することがあります。
※一般用途向けではない、対象外の製品ですのでPSEは取得していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11060826
DM-305MV
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください