ステン座付取手 鏡面仕上げ

ステン座付取手 鏡面仕上げ - SUGICO(スギコ)

家具などに使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS303)表面仕上げ鏡面内容量1個
関連資料:寸法図(0.06MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11060686TO-419L97×20×H25
970
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
11060695TO-419M89×20×H25
910
819
901(税込)
当日出荷
11060711TO-419S75×20×H25
850
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする