曜日別特売

防爆共柄スクレッパー

防爆共柄スクレッパー - PROMOTE(プロモート)防爆共柄スクレッパー - PROMOTE(プロモート)防爆共柄スクレッパー - PROMOTE(プロモート)防爆共柄スクレッパー - PROMOTE(プロモート)防爆共柄スクレッパー - PROMOTE(プロモート)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途削り落し作業に使用します。全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)直線側:37、直角側:37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11056267PM1297-250
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする