東安
軟鋼用 アーク溶接棒
アーク溶接棒
用途
車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接
成分
95%純度ルチール
長さ(mm)
350
JIS規格
Z 3211 E4303
被覆系
ライムチタニヤ系
AWS規格
A5.1 E6013
線径(mm)
3.2
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11063495
-
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください