タンガロイ
穴あけ・旋削加工用複合工具 TBM
最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加
仕様
HAND:R
寸法LS(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
8
寸法LU(mm)
18
寸法DMIN(mm)
8
寸法DCONMS(mm)
12
寸法LPR(mm)
22.5
MIID
XCMT040102R-PS
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11064335
TBM08RF12-2.25
¥
36,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください