さらにウマくなってリニューアル!濃厚ビーフとたまねぎの旨みが凝縮し、バター感が心地よいコク深い味わい。33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求しました!
種別ライス質量(g)151種類即席カップライスシリーズ完全メシ内容量(g)119保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:200ml原材料ライス(米(国産)、食物繊維、コラーゲンペプチド、乳化油脂、食塩)、味付けの素(コラーゲンペプチド、植物油脂、砂糖、オニオン調味料、オニオンパウダー、カレー粉、ビーフ調味料、香辛料、ドロマイト、食塩、トマトパウダー、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、牛脂、オニオン調味油、香味調味料、ココアパウダー、酵母、納豆菌エキス入り食用油脂)、味付豚ミンチ、フライドポテト、にんじん/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、グルコン酸K、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩(Na)、塩化K、トレハロース、酸味料、香料、乳化剤、トリプトファン、V.C、イソロイシン、酸化防止剤(V.E)、V.E、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、ピロリン酸鉄、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、香辛料抽出物、V.B2、くん液、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦,卵,乳,牛肉,大豆,豚肉,ゼラチン入数(個)6栄養成分(1食(119g)当たり)エネルギー:483kcal、たんぱく質:20.0g、脂質:15.0g、炭水化物:70.7g、食塩相当量:2.9g、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:1.4mg、カルシウム:285mg内容量1箱(119g×6個)