車いすレインはおるっちゃ ポンチョ KS-002

車いすレインはおるっちゃ ポンチョ KS-002 - 弘進ゴム

・突然の雨でも素早く簡単に着脱。
・雨の日のお出かけはもちろん、車の乗り降りのような短時間での着脱も簡単・便利!
・座ったままでも着脱が容易なポンチョタイプ。
・足元が透明で、段差や障害物を確認できて安心!
・自走が快適になる、袖口ボタン付き!
・フロント調整機能で、車いすにフィット!
・首元が上げ下げしやすい防水ファスナー。
・袖口のスナップボタンを閉じることで、自走が快適!
・雨から荷物を守る防水リュックカバー付き。
・しっとりした生地で肌触りが良い。
・本体の前後に反射板もございます。

仕様手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可付属品防水リュックカバー、収納ポーチ材質ポリエステル100%(TPUラミネート)質量(g)470サイズ(cm)前着丈:128・後着丈:52・裄丈:75、防水リュックカバー:縦56×幅53内容量1着
注意
※車いすの車輪巻き込みには十分ご注意ください。
※着脱は、車輪止めしたことをよくご確認の上行ってください。
※風にあおられる危険性がありますので、強風時のご使用はお止めください。
※車いすの種類・形状によってはご使用できない場合があります。
※汚れは中性洗剤を溶かしたぬるい湯で軽く手洗いし、直射日光を避けて風通しの良い日陰に干してください。
※ドライクリーニング・漂白剤・柔軟剤は品質を損なうおそれがあります。
※タンブル乾燥機・アイロン・直火での乾燥はお止めください。
※濡れた状態の長時間の放置や高温・多湿の場所での保管はお止めください。摩擦や汗・水などで染料が他の衣類に色移りする場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11070897V0021AG フリーサイズ カーキカーキ
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
11070906V0021AF フリーサイズ ブルーブルー
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする