徳武産業
ダブルマジックⅢ凛 7055 7E 右足
・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
材質
表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)
足幅
3E
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11074720
ブラック S
ブラック
S
21~21.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074738
ブラック M
ブラック
M
22~22.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074756
ブラック L
ブラック
L
23~23.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074781
ブラック LL
ブラック
LL
24~24.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074799
ブラック 3L
ブラック
3L
25~25.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074817
ゴールド S
ゴールド
S
21~21.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074835
ゴールド M
ゴールド
M
22~22.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074860
ゴールド L
ゴールド
L
23~23.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074878
ゴールド LL
ゴールド
LL
24~24.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074896
ゴールド 3L
ゴールド
3L
25~25.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074921
シルバー S
シルバー
S
21~21.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074939
シルバー M
シルバー
M
22~22.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074957
シルバー L
シルバー
L
23~23.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074975
シルバー LL
シルバー
LL
24~24.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11075000
シルバー 3L
シルバー
3L
25~25.5
¥4,350
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください