曜日別特売

ノータッチトイレワイパー

ノータッチトイレワイパー - コジット

・トイレの床や壁をシートにノータッチでお掃除できます。
・便利なゴミ捨て用ピンセット付き。
・ノンタッチで簡単着脱:ヘッドを中央に置き、床面に対して垂直に押し込むだけでしっかり挟んで簡単に取り付け完了!シートを外す時は、本体の根元部分を、もう片方の手で持ち手部分を弾くだけで、シートを触らずに捨てられます。
・自立で便利!お掃除ラクラク:前後・左右に倒せるポールで狭い所もらくらくお掃除。自立するので掃除中や保管に便利です!

適合約12×18cm以上のトイレシート材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂、ポリエチレン・スチール、ポール:スチール・ポリプロピレン質量(g)248寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16×8×71繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107704891869
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする